Mètre pliant Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm

Réf.: 27057
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27057
EAN / GTIN 4010995270575
Réf. fabricant 27057
Article hors catalogue 4662000 001000

Description

Description:

  • Articulation: Articulation sans jeu, inusable et insensible à la saleté avec lame de ressort pour une tension élevée régulière. Verrouillage pratique à 90° de toutes les articulations.
  • Précision: Conformité CE, norme UE classe de précision III.
  • Matériel: Le polyamide renforcé de fibres de verre est résistant aux rayures, aux griffes et en particulier à la flexion, résistant aux produits chimiques et ne gonfle pas au contact de l'eau.
  • Division: Graduation gravée, noire en millimètres, chiffres des dizaines en rouge.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Couleur: blanc
  • Largeur des branches (mm): 15 mm
  • avec pile / accumulateur: Non