• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-plaquette pour filetage intérieur à droite 0,75 mm

Réf.: 270140 0,75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,71 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,93 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M/MF
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
Pas 0,75 mm
Nuance HB720
Type de filetage M/MF
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 13
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Epaisseur plaquette T 3,8 mm
Distance pointes-centre L3 4,19 mm
Approche min. hmin 0,43 mm
Distance pointes du filetage-avant Y 0,5 mm
Angle d'hélice 1,5 degré
Nombre de passages 4 - 7
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270140 0,75
EAN / GTIN 4045197560513
Réf. fabricant 270140 0,75

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue