Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris un coffret

Réf.: 26893
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
Référence article 26893
EAN / GTIN 4010995268930
Réf. fabricant 26893
Article hors catalogue L60110 69

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une boite robuste.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Couple de serrage réglable
  • Coffret en métal pratique et solide
  • Protège le matériau de tout dommage et évite les retouches
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S assure le mouvement correct pour la sécurité du processus. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 10 embouts courants pour toutes les applications, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une boîte de haute qualité et solide. Le tournevis dynamométrique couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789.
  • Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Porte-embout à serrage par bille pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Coffret

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier