Pince à dénuder Professional electric 160 mm, 6 1/2"

Réf.: 26847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 26847
EAN / GTIN 4010995268473
Réf. fabricant 26847
Article hors catalogue L60070 2582

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Dénudage de plusieurs sections par réglage manuel.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Dénudage simple des câbles et fils jusqu'à un diamètre de ø 5 mm/ 10 mm² en coupe transversale.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm / 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Abisolierung verschiedener Querschnitte dank stufenloser Einstellung
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 5 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 10 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0 - 10
  • Diamètre de la zone de dénudage min (en mm): 0 mm
  • Diamètre de la zone de dénudage max (en mm): 5 mm
  • Diamètre de la zone de dénudage min – max (en mm): 0 - 5
  • avec pile / accumulateur: Non