Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8"

Réf.: 26711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26711
EAN / GTIN 4010995267117
Réf. fabricant 26711

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • 2in1: Greifen und Schneiden
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Pas de torsion ni de glissement
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • DIN ISO 5746.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 17
  • Fil moyennement dur (mm): 3.8 mm
  • Fil dur (mm): 2.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non