Description:
Fraisage des deux côtés avec tranchant supplémentaire, dans la zone proche de l'articulation, garantit des rapports de bras de levier optimaux pour des fils de gros diamètre
Le tranchant supplémentaire permet d'entailler très profondément les boulons de gros diamètre
Lors de la deuxième étape de travail, le tranchant principal antérieur sectionne entièrement le boulon
Tranchants de précision pour fil tendre jusqu'à Ø 6,0 mm, fil dur jusqu'à Ø 5,5 mm et corde à piano jusqu'à Ø 3,8 mm
Version JL = gris acier, avec poignées 2 composants
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 50 mm
- Hauteur totale [mm]: 18 mm
- Longueur totale [mm]: 210 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: gris acier
- Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
- Puissance de coupe (max.): 6,0
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non