Massette Safety avec embouts ronds souples et mi-souples avec manche en hickory, embout de massette rond 30, 290 mm

Réf.: 26649
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26649
EAN / GTIN 4010995266493
Réf. fabricant 26649
Article hors catalogue L60070 2632

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout bleu / souple : pour la menuiserie, l'aménagement de meubles, les travaux de montage légers. Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 30
  • Longueur totale (mm): 290 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 87 mm
  • avec pile / accumulateur: Non