KIT GARANT Master Eco, HB7130-2, Gauche, Taille de queue: 20mm

Réf.: 265133 20
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine; DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine; DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/L 2020X11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 90 mm
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265133 20
EAN / GTIN 4067263135531
Réf. fabricant 265133 20

Description

Livraison:

1× porte-outils 260291 et 40× plaquettes 260462 HB7130-2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier