Lame interchangeable Fente pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1.5 mm x 175 mm

Réf.: 26227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26227
EAN / GTIN 4010995262273
Réf. fabricant 26227
Article hors catalogue L60110 34

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • Pointe de lame DIN ISO 2380-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.25 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 1.5 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 0.15 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 175 mm
  • Longueur lame visible (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier