Lame interchangeable SYSTEM 4 TORX® T1, T2, 120 mm

Réf.: 26122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26122
EAN / GTIN 4010995261221
Réf. fabricant 26122
Article hors catalogue L60070 1068

Description

Description:

  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 4 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T1
  • TORX® 2: T2
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • avec pile / accumulateur: Non