Batterie GBA 18V 4.0Ah ProCore

Réf.: 2607337320
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 2607337320
Copier
EAN / GTIN 4059952586021
Copier
Réf. fabricant 2607337320
Copier
Article hors catalogue L00590 2216
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le pack d'accumulateurs Li-Ion encastrable ECP (avec protection électronique des cellules) et LZA (indicateur de l'état de charge) offre une puissance de batterie sans effet de mémoire et de lazy-battery
  • ECP permet la surveillance électronique des cellules dans l'accumulateur
  • Cela permet de réduire la puissance de sortie dans l'appareil en cas de surcharge, surchauffe ou de décharge profonde est automatiquement réduite
  • L'ACP informe l'utilisateur de la quantité de courant disponible en affichant l'état de charge
  • La batterie a également un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité de la batterie, l'état de la batterie est encore de 96 % de sa capacité nominale.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 93 mm
  • Dimension hauteur: 74 mm
  • Dimension longueur: 137 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 4.0
  • Poids brut: 0,671 kg
  • Poids net: 0,671 kg
  • Volume: 0,943 dm3
  • Technologie des cellules: Li-Ion