{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Déport L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm; 11 mm | |
Largeur de collet L4 | 8 mm; 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm; 125 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260390 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406386191 | |
Réf. fabricant | 260390 SET07 |