{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260351 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819086 | |
Réf. fabricant | 260351 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock
5,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
736 article(s) en stock
|
|
Code ISO plaquette | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |