CCGT 120402, Nuance: HB7315-1

Réf.: 260062 HB7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,61 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,01 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
487 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 120402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7315-1
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260062 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769932
Réf. fabricant 260062 HB7315-1