KIT GARANT Master Eco, HB7130-2, Gauche, Taille de queue: 20mm

Réf.: 255163 20
Remise
513,00 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine; DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine; DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PCLNR/L 2020X12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 90 mm
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255163 20
EAN / GTIN 4067263134091
Réf. fabricant 255163 20

Description

Livraison:

1× porte-outils 250001 et 40× plaquettes 250158 HB7130-2.