{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine; DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PCLNR/L 2525H12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 255162 25 | |
EAN / GTIN | 4067263134084 | |
Réf. fabricant | 255162 25 |