Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
- Longueur d'insertion: 44,5 mm
- Ø d'insertion 1: 45,5 mm
- Ø d'insertion 2: 37,0 mm
- Profondeur d'insertion: 22,5 mm
- Largeur totale [mm]: 46 mm
- Hauteur totale [mm]: 46 mm
- Longueur totale [mm]: 44 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: affûté, chromé
- Clé de serrage 1 [mm]: 34
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non