{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | gauche | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PSSNR/L 1620X12 | |
Plaquette adaptée | SN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 35 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
Garant sous plaquette | 259031 46 | |
Levier | 259015 15 | |
Vis de levier | 259018 15 | |
Ressorts | 259046 4 | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251117 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406733834 | |
Réf. fabricant | 251117 16/12 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |