HFFR 130-5T38 Lames pour usinages frontaux

Réf.: 2500366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500366
EAN / GTIN 7291075032475
Réf. fabricant 2500366
Article hors catalogue L23920 2319

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 180 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 130 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout