DGFHL 26B-1.5TR-D20 Lames renforcées avec serrage par vis pour machines Traub et Index.

Réf.: 2392091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2392091
EAN / GTIN 7291075232974
Réf. fabricant 2392091
Article hors catalogue L23920 70

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Hauteur hors tout (OAH) 27.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 27.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout