Tête à deux tranchants HW, Type d'attachement: HW25

Réf.: 237610 HW25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Type d'attachement HW25
Plaquette adaptée CC..0602..
Long. utile L1 56 mm
⌀ plage de broche 29,5 mm - 40,1 mm
Vis pour plaquette 219830
Type de produit Tête à deux tranchants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237610 HW25
EAN / GTIN 4045197676719
Réf. fabricant 237610 HW25

Description

Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
Raccordement avec interface HW.
Tranchants réglables individuellement.
Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.