{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 37,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 114 mm | |
Longueur de col LA | 153 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 213 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 37,5 | |
Réf. fabricant | U11 83750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée, 3×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
504,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 114 mm | 114 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |