Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 20IP

Réf.: 23185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23185
EAN / GTIN 4010995231859
Réf. fabricant 23185

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Une section renforcée permet de transmettre des couples supérieurs d’environ 25 % par rapport au profil TORX®.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX PLUS®: 20IP
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier