Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 15IP

Réf.: 23183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23183
EAN / GTIN 4010995231835
Réf. fabricant 23183
Article hors catalogue L60070 703

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Une section renforcée permet de transmettre des couples supérieurs d’environ 25 % par rapport au profil TORX®.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non