{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 12×D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Longueur de col L1 | 264 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 220-264-25R-12D | |
Type de queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Longueur des goujures Lc | 268 mm | |
Référence fabricant | DCN 220-264-25R-12D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231720 22 | |
EAN / GTIN | 7291075297133 | |
Réf. fabricant | 3202855 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue cylindrique DCN R 22
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
729,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
696,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 12×D | 12×D |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |