• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette à rayons 16/2

Réf.: 231527 16/2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    46,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    38,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / Rayon R Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 16
Nuance HB225
Type d'outils Carbure
X 3,75 mm
Y 1,5 mm
Z 3,5 mm
Rayon R 2 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231527 16/2
EAN / GTIN 4062406565565
Réf. fabricant 231527 16/2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

Utilisation:

Pour rayons convexes sur les ⌀ extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

231500 réf. 16