{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 16 | |
Nuance | HB7525 | |
Type d'outils | Carbure | |
X | 2,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 2,5 mm | |
Rayon R | 1 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Type de produit | Plaquettes pour perçage |
Référence article | 231525 16/1 | |
Réf. fabricant | 231525 16/1 |