Description:
Avec anneaux à parois minces, Profil UD, Angle de reprise : 7° à 14x15 mm et 6° de 16x17 mm à 18x19 mm, Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, insert de verrouillage et rochet traités au phosphate de manganèse, Forgée à chaud, Un nouveau condensé de la technologie GEDORE testée et approuvée : la robuste tige creuse du n° 7 et le mécanisme perfectionné des cliquets U-20, Avec l'adaptateur 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la 4 R devient un cliquet (à embouts), Avec l'adaptateur No. 7 RA ou No. 7 RB (à commander séparément), le No. 4 R devient un cliquet (bit)
Caractéristique(s):
- exécution : Conception plate, avec anneaux à parois minces
- longueur hors tout [mm] : 222 mm
- contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
- largeur de la tête 1 [mm] : 31,7 mm
- largeur de la tête 2 [mm] : 33,6 mm
- hauteur de la tête 1 [mm] : 10,2 mm
- hauteur de la tête 2 [mm] : 10,6 mm
- matériau : 31CrV3