TGTL 9.5-2-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301904
EAN / GTIN 7291075218589
Réf. fabricant 2301904
Article hors catalogue L23920 957

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.098″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.071″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.063″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.098″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Hauteur attachement (H): 3/8″
  • Largeur attachement (B): 3/8″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.1″

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout