GM D125-4DG-1.250K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301736
EAN / GTIN 7291075201444
Réf. fabricant 2301736
Article hors catalogue L24130 129

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.34″ ,Diamètre coupant (DC) 4.92″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.171″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.132″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 0.126″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.34″
  • Diamètre coupant (DC): 4.92″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.171″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.132″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.126″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GIP 4.00
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 640 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout