DGTR 2009B-1.5T9SH Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges pour plaquettes DO-GRIP DGN/R/L réversibles

Réf.: 2301572
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301572
EAN / GTIN 7291075150612
Réf. fabricant 2301572
Article hors catalogue L23920 2831

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Hauteur hors tout (OAH) 23.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 23.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 9 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 95 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout