SGFR 8B-1.2D15 SH Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2301502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301502
EAN / GTIN 7291075116311
Réf. fabricant 2301502
Article hors catalogue L23920 2675

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm, Hauteur hors tout (OAH) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm
  • Longueur tête (LH) 14 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 8 mm
  • Largeur attachement (B) 8 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 15 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout