DGTL 10B-1.4D20SH Porte-plaquettes de tronçonnage compacts pour tours CN et tours automatiques

Réf.: 2301496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301496
EAN / GTIN 7291075113594
Réf. fabricant 2301496
Article hors catalogue L23920 2649

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 13.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 13.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout