Description:
Type ATB 25 lbf ft à ATB 100 lbf ft avec broche 16 mm
Cliquets inclus (1/4″ , 3/8″ ou 1/2″ selon la version)
Avec sécurité de réglage contre tout ajustement involontaire de la valeur du couple
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.
Disponible en version N.m, lbf.in ou lbf.ft
L'outil peut être maintenu précis et à jour grâce à notre service de calibrage.
Caractéristique(s):
- Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Couple (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
- Couple (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Assemblage en série
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Réparation et remise en état
- Entretien et maintenance
- Services de contrôle et d'essai
- Longueur totale [mm]: 345 mm
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 1 lbf ft
- Type d'échelle: Mono
- Entraxe [métrique]: 32,0 mm
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Militaire
- Mécanique
- Services