Cliquet 1/4″ SD ATB 8mm Spigot

Réf.: 2277425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2277425
EAN / GTIN 0616050809373
Réf. fabricant 2277425
Article hors catalogue L60160 5505

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, facilement interchangeable
Avec disque de commande métallique maniable

Caractéristique(s):

  • Drive type/Drive : Cliquet de commutation
  • carré d'entraînement [métrique] : 6,3 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 1/4″
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • REACH enregistrement disponible : non
  • dimension clé [métrique] : 25,0 mm