{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 87 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | |
Vis pour plaquettes | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Garant cartouche de rechange | 229765 | |
Vis pour cassette | 229704 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article |
224000 80/4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4960664532933
Copier |
|
Réf. fabricant |
THN01302
Copier |
|
Fabricant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |