{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longueur totale L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
Couple recommandé | 20 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 220380 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221129567 | |
Réf. fabricant | 75.160.DL10.82 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rallonge DUO-LOCK Heavy Duty avec Cool Jet acier SAFE-LOCK DL10
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
323,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
81,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Support | ⌀ d = 16 mm | |
Longueur totale L | 62,5 mm | 88 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Queue ⌀ d | 16 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée |