Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans

Réf.: 2200/36
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2200/36
EAN / GTIN 4000896063734
Réf. fabricant 2200/36
Article hors catalogue L60140 978

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10H – T40H
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.65 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 36

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-8
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adaptateur 2238-1
Adaptateur 2239-3
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Adaptateur 2304N