• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs ronds avec gaines bi-matière noire atramentisée 140 mm

Réf.: 22 02 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22 02 140
EAN / GTIN 4003773043430
Réf. fabricant 22 02 140
Article hors catalogue L70010 831

Description

Description:

  • pour plier les œillets
  • becs ronds et courts
  • finement polis
  • pointes lisses

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 28,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 16,5mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli