Chaussettes LIGHT 45-48

Réf.: 21911094996845-48
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
Couleur schwarz / neon blau
Taille de confection DE 45-48
Type de produit Chaussettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21911094996845-48
EAN / GTIN 7330509462690
Réf. fabricant 21911094996845-48
Article hors catalogue L00980 1500

Description

Exécution:


Matière principale
60% laine, 38% polyamide, 2% élasthanne

Fonctionnalité
La poche à air entre le pied et la chaussure fournit une isolation supplémentaire, Respirabilité fonctionnelle, Garde au sec et au chaud
Fil d'élasthanne dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré, Conçu pour toutes les saisons

Description:

  • Des chaussettes douces et confortables conçues pour toutes les saisons
  • Les chaussettes restent sèches, chaudes et ont une respirabilité fonctionnelle ainsi qu'une poche d'air entre le pied et la chaussure offrant une isolation supplémentaire
  • Un fil d'élasthane dans les zones techniquement tricotées pour un ajustement serré