Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Réf.: 218226 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 40 mm
Revêtement TiAlN
Type support de base 11/18
Nombre de dents Z 20
Largeur de plaquette E 6 mm
Prof. d'attaque ae max par coupe 10,5 mm
Avance fz 0,025 mm
Matériau Carbure monobloc
Queue avec alésage
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218226 40
EAN / GTIN 2050001737373
Réf. fabricant 179699

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.