Enrouleur avec câble

Réf.: 2151-4822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2151-4822
EAN / GTIN 4017976900643
Réf. fabricant 2151-4822
Article hors catalogue L90070 525

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots légers d’une largeur de 700 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Protégé contre la chaleur et l'humidité 25 m de câble 3 x 1,5. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Caractéristique(s):

Remarques: pour chariots légers de largeur 700 mm