Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs avec écrou six pans

Réf.: 21248
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21248
EAN / GTIN 4010995212483
Réf. fabricant 21248
Article hors catalogue L60070 1121

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans et écrou six pans PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans et écrou six pans PH2 x 100 mm (00765)