• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 60° 12M mm

Réf.: 208165 12M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
⌀ min. D3 6 mm
⌀ max. D2 12 mm
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 5,9 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208165 12M
EAN / GTIN 4062406380380
Réf. fabricant 208165 12M

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
Fraise à ébavurer pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet une utilisation dans l'Aluminium ou l'INOX.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm. Angle de pointe ±5 minutes d’angle.
Fraise à ébavurer extra-longue pour d’excellents résultats d’ébavurage sur des contours particulièrement difficiles d’accès. Outils sans pointe.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.