{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,5 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,25 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,28 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205270 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122683 | |
Réf. fabricant | 205270 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
240,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
311,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | 74 mm |
Revêtement | non revêtu | DLC |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | 19,8 mm |
Arrosage interne | non | non |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | 60 mm |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,28 mm | 0,18 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |