Description:
Pour des interstices particulièrement étroits et des endroits difficiles d'accès, p. ex. lors de l'entretien de boîtes de vitesses
Pour les interstices particulièrement étroits et les endroits difficiles d'accès, par exemple pour l'entretien des boîtes de vitesses
Caractéristique(s):
- Largeur de la base du crochet: 32
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 17,5 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
- Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 11 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 5,5 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 150 mm
- 1000 V isolé: non
- Frein de crochet disponible: non
- Levier de serrage rapide disponible: oui
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non