Description:
Becs demi-ronds, surfaces de préhension droites, striés
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Arête de coupe trempée par induction
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 51 mm
- Hauteur totale [mm]: 13 mm
- Longueur totale [mm]: 175 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: gris acier
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- avec lame: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non