• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de miroirs télescopiques ∙ 740 mm

Réf.: 1977-2/4
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
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Réf. fabricant 1977-2/4
Article hors catalogue L60140 938

Description

Description:

  • Baguette télescopique à double cardan monté sur ressort
  • Miroir interchangeable avec tige filetée inox 4 mm, véritable verre à glace
  • Pas de miroirs embués car ils ne sont pas en métal
  • Verre à glace protégé par une bordure en inox
Jeu de 4 pièces ∙ contenu :
Baguette télescopique, d'une longueur de : 300 – 740 mm
Miroir rond : 30 mm ⌀
Miroir rond : 50 mm ⌀
Miroir rectangulaire : 65 x 43 mm
  • Dimensions / longueur : 740 mm
  • Longueur l1: 300 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg