Jeu de crochet / cale universel · 2 pièces

Réf.: 1965/2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1965/2
Copier
EAN / GTIN 4000896223008
Copier
Réf. fabricant 1965/2
Copier
Article hors catalogue L60140 4484
Copier
Fabricant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
La cale en matière plastique convient pour desserrer les composants comme les clips de portières ainsi que pour les travaux de levage et d'ajustage
Crochet universel pour retirer sans abîmer les surfaces des composants comme le caoutchouc des vitres, les joints de portières, les tapis, les revêtements intérieurs
  • Deux outils utiles en un seul jeu
  • Pour une utilisation universelle
  • Cale en matière plastique : longueur : 214 mm, largeur : 26,5 mm
  • Crochet universel : longueur : 180 mm
  • Nombre d'outils : 2