Siège de travail

Réf.: 195-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195-4
EAN / GTIN 4000896148707
Réf. fabricant 195-4
Article hors catalogue L60150 7

Description

Description:

  • Pour un travail sur le véhicule à l'aise
  • 5 roulettes (env. 76 mm de ⌀)
  • Siège de travail roulant, réglable en hauteur par un système pneumatique
  • Assise rembourrée : 320 mm de ⌀, bleu HAZET
  • Facilement nettoyable
  • Capacité de charge : jusqu'à 150 kg
  • Réglable en hauteur de 396 à 526 mm
  • Avec 2 plateaux pour déposer les outils,
    1 plateau orientable à 360°
  • Stable
  • Poids net (kg): 5.8 kg